Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEL4 Snap Lock T -nuppi 1 tuuman 1/4 2 tuuman läpivienti | AC9FYP

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEL4 Snap Lock T -nuppi 1 tuumaa 1/4 2 tuumaa läpi

Varastossa
Tuote: AC9FYP Malli: 3GEL4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap Lock -nuppi
Pohjan halkaisija.0.75 "
VäriMusta
Halkaisija2"
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi, kuusioreikä
Pituus1"
MateriaaliTeräs
TyyliSnap Lock -nuppi
Napauta Tyyppi (tuumaa)Kautta
Kierteen koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0014
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.HalkaisijaNupin tyyppiMateriaaliTyyliHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT KNH1-HEXTH1 ---- Snap Lock T -nuppi 1-1 / 8 - 1/4 | AE6ERL 5REH0 KNH1-HEXTH1 ----0.625 "1.25 "LukkopolypropeeniT Nuppi€1.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEL4 Snap Lock T -nuppi 1 tuumaa 1/4 2 tuumaa läpi
€2.28 / yksikkö