Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEH5 T nuppi 3/4 1 tuumaa 10-24 1 1/8 tuumaa | AC9FXL

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEH5 T Nuppi 3/4 1 tuumaa 10-24 1 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9FXL Malli: 3GEH5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT Nuppi
Pohjan halkaisija.0.5 "
Halkaisija1.125 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs
Pituus1"
MateriaaliTeräs
Ruuvin pituus0.75 "
TyyliT Nuppi ja ruuvi
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusRuuvin pituusTyyliNapauta Tyyppi (tuumaa)Hinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEH4 T-nuppi 1/2 1 tuumaa 10-24 1 1/8 tuumaa | AC9FXK 3GEH41"0.5 "T Nuppi ja ruuvi-€1.93
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEH6 T -nuppi 3/4 tuumaa 10-24 1 1/8 tuumaa läpi | AC9FXM 3GEH60.75 "-T NuppiKautta€1.75
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEH7 T -nuppi 3/4 tuuman 10-24 1 1/8 tuuman sokea | AC9FXN 3GEH70.75 "-T NuppiSokea€1.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEH5 T Nuppi 3/4 1 tuumaa 10-24 1 1/8 tuumaa
€1.72 / yksikkö