Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEG6 Vaihdonuppi 2 Tuumaa 3/8 1/2 M10 Halkaisija 1 3/8 Tuumaa | AC9FXC

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEG6 Vaihteennuppi 2 tuumaa 3/8 1/2 M10 Halkaisija 1 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9FXC Malli: 3GEG6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen vaihdonuppi
Halkaisija1.375 "
Nupin tyyppiMusta polypro-muovinen valettu reikä ilman sisäosaa
Pituus2"
TyyliUniversal Shift
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko3/8", 1/2", M10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEH1 Vaihdonuppi 2 1/2 tuumaa 3/8 1/2 M10 1 5 / 8tuumaa | AC9FXG 3GEH11.625 "2.5 "€4.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEG6 Vaihteennuppi 2 tuumaa 3/8 1/2 M10 Halkaisija 1 3/8 tuumaa
€3.74 / yksikkö