Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEF9 Softshift-nuppi 2 tuumaa 1/4-20 Halkaisija 1 3/8 tuumaa | AC9FWW

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEF9 Softshift-nuppi 2 tuumaa 1/4-20 halkaisija 1 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9FWW Malli: 3GEF9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeän kosketuksen vaihtonuppi
Halkaisija1.375 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro TPE päällystetty terässinkkiteräs
Pituus2"
MateriaaliTeräs
TyyliPehmeä kosketusvaihto
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaNupin tyyppiPituusKierteen kokoHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEH3 Pehmeä vaihtonuppi 2 1/2 tuumaa 1 / 2-13 1 5/8 | AC9FXJ 3GEH31.625 "Musta polypro TPE päällystetty teräs sinkkilukkomutteri2.5 "1 / 2-13€10.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEF9 Softshift-nuppi 2 tuumaa 1/4-20 halkaisija 1 3/8 tuumaa
€7.86 / yksikkö