Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEF8 Vaihdonuppi 2 Tuumaa 1 / 4-20 Halkaisija 1 3/8 Tuumaa | AC9FWV

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEF8 Vaihteennuppi 2 tuumaa 1/4-20 Halkaisija 1 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9FWV Malli: 3GEF8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtonuppi
Halkaisija1.375 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro-muoviterässinkki
Pituus2"
MateriaaliTeräs
Tyylisiirtyminen
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräNupin tyyppiTyyliKierteen kokoHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEF7-vaihdevipu 2 tuumaa 10-32 halkaisija 1 3/8 tuumaa | AC9FWU 3GEF7SinkittyVaihtonuppiMusta polypro-muoviterässinkkilukkomutterisiirtyminen10-32€5.21
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEG1 -vaihdevipu 2 tuumaa 1/4 5/16 M6 M8 1 3/8in | AC9FWX 3GEG1-Yleinen vaihdonuppiMusta polypro -muovinen muovinen valettu reikäUniversal Shift1/4 ", 5/16", M6, M8€4.45
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEG3-vaihtonuppi 2 tuumaa 5 / 16-18 Halkaisija 1 3/8 tuumaa | AC9FWZ 3GEG3Sinkki keltainenVaihtonuppiMusta polyproplastinen muovinen sinkkiteräsiirtyminen5 / 16-18€4.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEF8 Vaihteennuppi 2 tuumaa 1/4-20 Halkaisija 1 3/8 tuumaa
€4.25 / yksikkö