Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDP1 3-napainen nuppi 8 / 16-2 1 2/9 tuuman | ACXNUMXFQD

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDP1 kolmipiikkinen nuppi 3/8-16 2 1/2 tuuman läpi

Varastossa
Tuote: AC9FQD Malli: 3GDP1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolme piikkiä
Pohjan halkaisija.0.75 "
Halkaisija2.5 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs
Pituus1.125 "
MateriaaliTeräs
TyyliKolme piikkiä
Napauta Tyyppi (tuumaa)Kautta
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusTyyliNapauta Tyyppi (tuumaa)Hinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDK9 1-napainen nuppi 1 2/3 8 / 16-1 3 4/9 In | ACXNUMXFPH 3 GDK91.75 "1"Kolme piikkiä ruuvilla-€3.64
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDL1 3-napainen nuppi 8 / 16-1 3 4/9 tuuman | ACXNUMXFPJ 3GDL11.75 "1"Kolme piikkiäKautta€3.85
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDL2 Kolmiosainen sokea 3 / 8-16 1 3/4 tuumaa | AC9FPK 3GDL21.75 "1"Kolme piikkiäSokea€3.58
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDN2 3-napainen nuppi 8 / 16-2 9 tuumaa | ACXNUMXFPV 3 GDN22"1.125 "Kolme piikkiäKautta€3.31
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDN3 Kolme-napainen sokea 3 / 8-16 2 tuumaa | AC9FPW 3 GDN32"1.125 "Kolme piikkiäSokea€3.48
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDP2 Kolme-napainen sokea 3 / 8-16 2 1/2 tuumaa | AC9FQE 3 BKT22.5 "1.125 "Kolme piikkiäSokea€3.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDP1 kolmipiikkinen nuppi 3/8-16 2 1/2 tuuman läpi
€3.61 / yksikkö