Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDN9 Kolmipiikkinen nuppikaihdin 5/16-18 2 1/2 In | AC9FQC

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDN9 kolmipiikkinen nuppiverho 5/16-18 2 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9FQC Malli: 3GDN9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolme piikkiä
Pohjan halkaisija.0.75 "
Halkaisija2.5 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs
Pituus1.125 "
MateriaaliTeräs
TyyliKolme piikkiä
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.HalkaisijaSuorittaa loppuunPituusRuuvin pituusTyyliNapauta Tyyppi (tuumaa)Hinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDJ7 1.25 3-napainen nuppi läpi 5 / 16-18 Zy Pp | AC9FNW 3GDJ70.625 "1.25 "Sinkki keltainen1"-Kolme piikkiäKautta€1.84
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDJ8 1.25 3-napainen nuppi Blnd 5 / 16-18 Zy Pp | AC9FNX 3GDJ80.625 "1.25 "Sinkitty1"-Kolme piikkiäSokea€2.70
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDK4 1-napainen nuppi 2/5 16 / 18-1 3 4/9 tuumaa | ACXNUMXFPC 3 GDK40.75 "1.75 "Sinkitty1"0.5 "Kolme piikkiä ruuvilla-€3.18
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDK5 1-napainen nuppi 1 2/5 16 / 18-1 3 4/9 tuumaa | ACXNUMXFPD 3 GDK50.75 "1.75 "Sinkitty1"1.5 "Kolme piikkiä ruuvilla-€3.27
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT GN5C ---- 3P4--21 5-napainen nuppi läpi 16 / 18-1 3 4/9 tuumaa | AC3FPE 6GDKXNUMX GN5C ---- 3P4--210.75 "1.75 "Sinkitty1"-Kolme piikkiäKautta€2.63
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDK7 Kolme-napainen sokea 5 / 16-18 1 3/4 tuumaa | AC9FPF 3 GDK70.75 "1.75 "Sinkki keltainen1"-Kolme piikkiäSokea€3.20
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDK8 Kolmikantainen nuppi Loc 5 / 16-18 1 3/4 In | AC9FPG 3 GDK80.75 "1.75 "Sinkitty1"-Kolme piikkiäLukituksen kautta€2.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDN9 kolmipiikkinen nuppiverho 5/16-18 2 1/2 tuumaa
€3.64 / yksikkö