Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDN4 pikalukitus, 1-napainen nuppi 4/2 9 tuumaa | ACXNUMXFPX

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDN4 Snap Lock kolmipiikkinen nuppi 1/4 2 tuuman läpi

Varastossa
Tuote: AC9FPX Malli: 3GDN4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityslukon kolmen haaran nuppi
Pohjan halkaisija.0.75 "
Halkaisija2"
Nupin tyyppiMusta polypro-muovinen kuusioreikä
Pituus1.125 "
MateriaaliMuovinen kuusioreikä
TyyliSnap Lock kolme piikkiä
Napauta Tyyppi (tuumaa)Kautta
Kierteen koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDL3 pikalukitus, 1-napainen nuppi 4/1 3 4/9 tuumaa | ACXNUMXFPL 3GDL31.75 "1"€1.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDN4 Snap Lock kolmipiikkinen nuppi 1/4 2 tuuman läpi
€2.59 / yksikkö