Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDG8 -pallonuppi 1 1/2 tuumaa 5 / 8-11 1 5/8 tuumaa | AC9FNC

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDG8 pallonuppi 1 1/2 tuumaa 5/8-11 1 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9FNC Malli: 3GDG8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonuppi
Pohjan halkaisija.0.75 "
Halkaisija1.625 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi, terässinkkilukkomutteri
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
Tyylipallo
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko5 / 8-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.HalkaisijaPituusHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDH6-pallonuppi 1 3/4 tuumaa 5 / 8-11 1 7/8 tuumaa | AC9FNK 3GDH61"1.875 "1.75 "€5.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDG8 pallonuppi 1 1/2 tuumaa 5/8-11 1 5/8 tuumaa
€4.38 / yksikkö