Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3FKL8 pallopainike 3/4 tuumaa 1 / 4-20 3/4 tuumaa | AC9CCV

INNOVATIVE COMPONENTS 3FKL8 pallonuppi 3/4 tuumaa 1/4-20 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9CCV Malli: 3FKL8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonuppi
Pohjan halkaisija.0.375 "
Halkaisija0.75 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi, terässinkkilukkomutteri
Pituus0.75 "
MateriaaliTeräs
Tyylipallo
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.HalkaisijaNupin tyyppiPituusHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3FKN3 pallopainike 7/8 tuumaa 1 / 4-20 1 tuuma | AC9CCZ 3FKN30.625 "1"Musta polypro-muovi, terässinkkilukkomutteri0.875 "€1.76
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDD8 -pallonuppi 1 1/8 tuumaa 1 / 4-20 1 1/4 tuumaa | AC9FLY 3GDD80.625 "1.25 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs1.125 "€1.59
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDE6 -pallonuppi 1 1/4 tuumaa 1 / 4-20 1 3/8 tuumaa | AC9FMF 3GDE60.75 "1.375 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs1.25 "€2.24
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDF7-pallonuppi 1 3/8 tuumaa 1/4-20 1 1/2 tuumaa | AC9FMR 3GDF70.75 "1.5 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs1.375 "€2.10
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDG9 -pallonuppi 1 1/2 tuumaa 1 / 4-20 1 5/8 tuumaa | AC9FND 3GDG90.75 "1.625 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs1.5 "€1.92
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDH8 -pallonuppi 1 3/4 tuumaa 1 / 4-20 1 7/8 tuumaa | AC9FNM 3GDH81"1.875 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs1.75 "€4.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3FKL8 pallonuppi 3/4 tuumaa 1/4-20 3/4 tuumaa
€1.76 / yksikkö