Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND BLD3 -työkalun tasapainotin 4-6 Lb. | AC7LWF 38N653

INGERSOLL-RAND BLD3 Tool Balancer 4 - 6 Lb.

Varastossa
Tuote: AC7LWF Malli: BLD3Ristiviite: 38N653

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun tasapainotin
Kaapelin pituus5.2ft.
KaapelimateriaaliRuostumaton teräs
Työkalujen punnitsemiseen4-6 paunaa
KoteloAlumiini
LukitusmekanismiEi
Kokonaissyvyys2.25 "
Kokonaiskorkeus10.25 "
kokonaisleveys4 5 / 16 "
Kelan paino1 lb
Jännityksen säätöKierto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räikkälukko (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalujen punnitsemiseenHinta
INGERSOLL-RAND BLD1 -työkalun tasapainotin 0.88 - 2.2 Lb. | AC7LWD 38N651 BLD10.88-2.2 paunaa€125.07
INGERSOLL-RAND BLD2 Tool Balancer, 2.2-4.4 lb, alumiini, säädettävä kuorma | AC7LWE 38N652 BLD22.2-4.4 paunaa€118.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND BLD3 Tool Balancer 4 - 6 Lb.
€139.86 / yksikkö