Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 182K1 Neula / taltta skaalain 1-1 / 16 tuumaa 13.0 CFM | AD3CRG 3Y591

INGERSOLL-RAND 182K1 Neula/taltta-skaalaus 1-1/16 tuumaa 13.0 Cfm

Varastossa
Tuote: AD3CRG Malli: 182K1Ristiviite: 3Y591

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,330.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeula- / taltta-skaalaussarja
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa6.5
Iskut minuutissa4000
CFM @ täysi kuorma13.0
VelvollisuusTeollinen
Kahvan tyyppiSuoraan
Min. Letkun koko5 / 16 "
Kokonaispituus9"
Vaadittu paine90 psi
Varsi1/2 "neliö
Iskunpituus1-1 / 16 "
kuristaaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.68
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelolukko (neula)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 182K1 Neula/taltta-skaalaus 1-1/16 tuumaa 13.0 Cfm
€1,330.44 / yksikkö