Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INFICON 712-700-G1 Nimh -vaihtoakku | AC9WDN 3KXG3

INFICON 712-700-G1 Nimh-vaihtoakku

Varastossa
Tuote: AC9WDN Malli: 712-700-G1Ristiviite: 3KXG3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInfrapunasolu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8507500000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INFICON 712-700-G1 Nimh-vaihtoakku
€154.60 / yksikkö