Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN MX6-K1230301 Monikaasuilmaisin 4 Kaasu -4 - 131f Lcd | AB3GLN 1TAL1

INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-K1230301 Monikaasuilmaisin 4 Kaasu -4 - 131f LCD

Varastossa
Tuote: AB3GLN Malli: MX6-K1230301Ristiviite: 1TAL1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,284.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikaasuilmaisin, 4 kaasua
HälytystyyppiKuuluva, visuaalinen, värisevä
Akun10-1 / 2 h.
Akun tyyppiEmäksinen
Syvyys1.75 "
TunnistaaHappi, hiilimonoksidi, rikkivety, alempi räjähdysraja
näyttönestekidenäyttö
KaasutyyppiLEL, O2, CO, H2S
Korkeus5.375 "
Käyttölämpötila alue-20-55 ° C (-4-131 ° F)
päätöslauselmaO2 0.1%, CO 1 ppm, H2S 0.1 ppm, LEL 1%
AnturialueO2 0-30%, CO0-1500 ppm, H2S 0-500 ppm, LEL 0-100%
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipäätöslauselmaAkunAkun tyyppiAnturialueLeveysSyvyysTunnistaaKaasutyyppiHinta
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN VTS-K1232110101 Monikaasuilmaisin 4 Kaasu -4 - 122f Lcd | AF2HPX 6UAU4 VTS-K1232110101O2 0.1%, CO 1 ppm, H2S 0.1 ppm, LEL 1%12 hr.Lithium IonO2 0-30%, CO0-1000 ppm, H2S 0-500 ppm, LEL 0-10%2.62 "2.625 "Happi, hiilimonoksidi, rikkivety, alempi räjähdysrajaLEL, O2, CO, H2S€1,830.71
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN VTS-K1232111101 Monikaasuilmaisin 4 Kaasu -4 - 122f Lcd | AF2HPY 6UAU5 VTS-K1232111101O2 0.1%, CO 1 ppm, H2S 0.1 ppm, LEL 1%12 hr.Lithium IonO2 0-30%, CO0-1000 ppm, H2S 0-500 ppm, LEL 0-10%2.62 "2.625 "Happi, hiilimonoksidi, rikkivety, alempi räjähdysrajaLEL, O2, CO, H2S€1,912.61
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN VTS-K1232100101 Monikaasuilmaisin 4 Kaasu -4 - 122f Lcd | AF2HPZ 6UAU6 VTS-K1232100101O2 0.1%, CO 1 ppm, H2S 0.1 ppm, LEL 1%20 hr.Lithium IonO2 0-30%, CO0-1000 ppm, H2S 0-500 ppm, LEL 0-10%2.25 "1.125 "Happi, hiilimonoksidi, rikkivety, alempi räjähdysrajaLEL, O2, CO, H2S€1,316.71
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN VTS-K1232101101 Monikaasuilmaisin 4 Kaasu -4 - 122f Lcd | AF2HQA 6UAU7 VTS-K1232101101O2 0.1%, CO 1 ppm, H2S 0.1 ppm, LEL 1%20 hr.Lithium IonO2 0-30%, CO0-1000 ppm, H2S 0-500 ppm, LEL 0-10%2.25 "1.125 "Happi, hiilimonoksidi, rikkivety, alempi räjähdysrajaLEL, O2, CO, H2S€1,569.65
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN VTS-K5232100101 Monikaasuilmaisin 4 Kaasu -4 - 122f Lcd | AF2HQB 6UAU8 VTS-K5232100101O2 0.1%, SO2 0.1 ppm, H2S 0.1 ppm, LEL 1%20 hr.Lithium IonO2 0-30%, H2S 0-500 ppm, SO2 0-150 ppm, LEL 0-100%2.25 "1.125 "Happi, rikkivety, rikkidioksidi, alempi räjähdysrajaLEL, O2, SO2, H2S,€1,381.79
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN VTS-K5232101101 Monikaasuilmaisin 4 Kaasu -4 - 122f Lcd | AF2HQC 6UAU9 VTS-K5232101101O2 0.1%, SO2 0.1 ppm, H2S 0.1 ppm, LEL 1%20 hr.Lithium IonO2 0-30%, H2S 0-500 ppm, SO2 0-150 ppm, LEL 0-100%2.25 "1.125 "Happi, rikkivety, rikkidioksidi, alempi räjähdysrajaLEL, O2, SO2, H2S,€1,349.34
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN VTS-K5232110101 Monikaasuilmaisin 4 Kaasu -4 - 122f Lcd | AF2HQD 6UAV0 VTS-K5232110101O2 0.1%, SO2 0.1 ppm, H2S 0.1 ppm, LEL 1%12 hr.Lithium IonO2 0-30%, H2S 0-500 ppm, SO2 0-150 ppm, LEL 0-100%2.25 "2.625 "Happi, rikkivety, rikkidioksidi, alempi räjähdysrajaLEL, SO2, H2S, O2€1,834.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-K1230301 Monikaasuilmaisin 4 Kaasu -4 - 131f LCD
€4,284.87 / yksikkö