Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18105866 Kaasusäädin painekytkimellä 34l Cga600 | AF7LPZ 21XT08

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18105866 Kaasun säädin painekytkimellä 34l Cga600

Varastossa
Tuote: AF7LPZ Malli: 18105866Ristiviite: 21XT08

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€854.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasusäädin painekytkimellä
VirtausnopeusKysyntävirta
MateriaaliRuostumaton teräs
Venttiilin tyyppiCGA600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9032200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin tyyppiHinta
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18105833 Kaasusäädin painekytkimellä 552l Cga590 | AF7LPX 21XT06 18105833CGA590€900.95
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18105858 Kaasusäädin painekytkimellä 650l Cga330 | AF7LPY 21XT07 18105858CGA330€878.29
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18106740 Kaasusäädin painekytkimellä 650l Cga660 | AF7LQA 21XT09 18106740CGA660€889.60
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18106757 Kaasusäädin painekytkimellä 650l Cga705 | AF7LQB 21XT10 18106757CGA705€1,258.41
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18108258 Kaasusäädin painekytkimellä 650l Cga350 | AF7LQC 21XT11 18108258CGA350€878.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18105866 Kaasun säädin painekytkimellä 34l Cga600
€854.98 / yksikkö