Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17152828-11 Conversion Kit Asp to Diff Orange | AG9RJD 21XT16

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17152828-11 Muunnossarja Asp to Diff Orange

Varastossa
Tuote: AG9RJD Malli: 17152828-11Ristiviite: 21XT16

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuunnossarja, imutettu diffuusioon
Syvyys3"
Korkeus5"
Pituus8"
VirtalähdeEi
TilailmaisimenEi
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.59
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17152828-11 Muunnossarja Asp to Diff Orange
€89.21 / yksikkö