Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17152395 Pölysuodatin/vesipysäkki Aspiratoitu | AB6LLG 21XT02

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17152395 Pölysuodatin/vesipysäytys Imutettu

Varastossa
Tuote: AB6LLG Malli: 17152395Ristiviite: 21XT02

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölysuodatin/vesipysäkki, imu
Halkaisija5 / 8 "
VirtalähdeEi
TilailmaisimenEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17152395 Pölysuodatin/vesipysäytys Imutettu
€11.42 / yksikkö