Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INCOM MANUFACTURING SG8903PT Liukumaton teippi Musta/keltainen 3 tuumaa x 60 jalkaa | AC9YNV 3LLX9

INCOM MANUFACTURING SG8903PT Liukumaton nauha Musta/keltainen 3 tuumaa x 60 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC9YNV Malli: SG8903PTRistiviite: 3LLX9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuestenauha
taustaFolio
VäriMusta / keltainen
Pituus60ft.
MateriaaliPinnoitettu PVC
ShapeJatkuva rulla
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INCOM MANUFACTURING SG8903PT Liukumaton nauha Musta/keltainen 3 tuumaa x 60 jalkaa
€81.15 / yksikkö