Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INCOM MANUFACTURING LM110K lattiamerkintänauha musta 8 tuuman pituus x 8 tuuman leveys PK25 | AH7RVT 38CE61

INCOM MANUFACTURING LM110K Lattian merkintäteippi musta 8 tuuman pituus x 8 tuuman leveys PK25

Varastossa
Tuote: AH7RVT Malli: LM110KRistiviite: 38CE61

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
MateriaaliPVC
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.-50 - 180 astetta F
Nauhan pituus6"
Nauhan väriMusta
Paksuus0.58 milj.
TyyppiDie Cut
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2041
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)15.75
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikattu muoto: L

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
INCOM MANUFACTURING LM110W Lattiamerkintänauha valkoinen 8 tuuman pituus x 8 tuuman leveys PK25 | AH7RVF 38CE50 LM110W6"€79.72
INCOMIN VALMISTUS LM110Y-lattiamerkintänauha keltainen 6 tuuman pituus x 6 tuuman leveys PK25 | AH7RWE 38CE72 LM110Y6"€85.79
INCOM MANUFACTURING LM110R lattiamerkintänauha punainen 6 tuuman pituus x 2 tuuman leveys PK25 | AH7RWR 38CE83 LM110R2"€85.85
INCOM MANUFACTURING LM110G lattiamerkintänauha vihreä 8 tuuman pituus x 8 tuuman leveys PK25 | AH7RXQ 38CF06 LM110G6"€85.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INCOM MANUFACTURING LM110K Lattian merkintäteippi musta 8 tuuman pituus x 8 tuuman leveys PK25
€86.23 / yksikkö