Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INCOM MANUFACTURING GT130EXR Pimeässä hehkuva merkintänauha Lopeta oikea | AH7JQX 36UV75

INCOM MANUFACTURING GT130EXR Glow-in-the-Dark -teippi poistuu oikealta

Varastossa
Tuote: AH7JQX Malli: GT130EXRRistiviite: 36UV75

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPimeässä hohtava merkintänauha
Halkaisija4.375 "
Hohtaa pimeässäKyllä
LuokkaEi heijastavaa
MateriaaliVinyyli
KuvioViesti
Suorituskyky Temp.0 astetta 120 astetta F
Roll pituus30ft.
Nauhan väriVihreä, Valkoinen
Paksuus16 milj.
TyyppiJatkuva rulla
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikattu muoto: Jatkuva rulla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
INCOM MANUFACTURING GT130EXL Pimeässä hohtava merkintänauha Ulostulo vasemmalle | AH7JQW 36UV74 GT130EXL€45.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INCOM MANUFACTURING GT130EXR Glow-in-the-Dark -teippi poistuu oikealta
€45.73 / yksikkö