Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INA GE35-DO-2RS pallomainen tavallinen laakeri kaksinkertaisesti suljettu 35 mm: n reikä | AJ2HLQ 4ZZU8

INA GE35-DO-2RS Pallomainen liukulaakeri Kaksoistiivistetty 35 mm:n reikä

Varastossa
Tuote: AJ2HLQ Malli: GE35-DO-2RSRistiviite: 4ZZU8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen liukulaakeri
Dynaaminen kuormitettavuus80,000
Voitelurasva
Dia ulkopuolella.55
Staattinen kantavuus400,000
Temp. alue-325 - + 535
TyyppiKaksinkertaisesti suljettu
Leveys25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2268
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INA GE35-DO-2RS Pallomainen liukulaakeri Kaksoistiivistetty 35 mm:n reikä
€140.67 / yksikkö