Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPACTO SPFRM Selkätuki, M Selkätuki Koko, 6 1/2 tuuman leveys, 29-35 tuumaa Sopii vyötärön kokoon | CR4MFP 21NN91

IMPACTO SPFRM-selkätuki, M-selkätuki, leveys 6 1/2 tuumaa, 29-35 tuumaa sopii vyötärön kokoon

Varastossa
Tuote: CR4MFP Malli: SPFRMRistiviite: 21NN91

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€254.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräselkätuki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
IMPACTO ATAL Air Temp Advantage selkätukihihna, L Selkätuen koko | CR4MFH 12Z326 ATALselkätuki€174.27
IMPACTO ATAM Air Temp Advantage selkätukihihna, M Selkätuen koko | CR4MFJ 12Z325 ATAMselkätuki€174.27
IMPACTO ATAXL Air Temp Advantage -selkätukihihna, Xl-selkätukikoko, 42-50 tuuman koko | CR4MFK 12Z327 ATAXLselkätuki€174.27
IMPACTO DIPBLUEL Selkätuki, L Selkätuki, Leveys 6 1/2 tuumaa, 36-41 tuumaa Sopii vyötärön kokoon | CR4MFL 21NN94 DIPBLUELselkätuki€197.15
IMPACTO SPFRL Selkätuki, L Selkätuen koko, Leveys 6 1/2 tuumaa, 36-41 tuumaa Sopii vyötärön kokoon | CR4MFM 21NN90 SPFRLselkätuki€254.24
IMPACTO DUALL Selkätuki, L Selkätuen koko, Leveys 6 1/2 tuumaa, 37-42 tuumaa Sopii vyötärön kokoon | CR4MFN 21NN86 DUALLselkätuki€320.88
IMPACTO DIPBLUEM Selkätuki, M Selkätuen koko, Leveys 6 1/2 tuumaa, 29-35 tuumaa Sopii vyötärön kokoon | CR4MFQ 21NN95 DIPBLUEMselkätuki€197.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPACTO SPFRM-selkätuki, M-selkätuki, leveys 6 1/2 tuumaa, 29-35 tuumaa sopii vyötärön kokoon
€254.24 / yksikkö