Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IFM TA2313 lämpötila-anturi, 1/2 tuuman Npt, -58 - 302 astetta F, 1.97 tuuman anturi, 4 - 20 Ma Dc | CR4MCB 40KG97

IFM TA2313 lämpötila-anturi, 1/2 tuuman Npt, -58 - 302 astetta F, 1.97 tuuman anturi, 4 - 20 Ma Dc

Varastossa
Tuote: CR4MCB Malli: TA2313Ristiviite: 40KG97
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
€347.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötila-anturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
IFM TD2233 saniteettilämpötilalähetin, 0 - 300 astetta F, 4-numeroinen led, 4 - 20 Ma tasavirta | CR4LZG 40KH06 TD2233Saniteettilämpötilalähetin€401.31
IFM TD2263 saniteettilämpötilalähetin, 0 - 300 astetta F, 4-numeroinen led, 4 - 20 Ma tasavirta | CR4LZH 40KH08 TD2263Saniteettilämpötilalähetin€431.05
IFM TD2243 saniteettilämpötilalähetin, 0 - 300 astetta F, 4-numeroinen led, 4 - 20 Ma tasavirta | CR4LZJ 40KH07 TD2243Saniteettilämpötilalähetin€416.18
IFM TD2213 saniteettilämpötilalähetin, 0 - 300 astetta F, 4-numeroinen led, 4 - 20 Ma tasavirta | CR4LZK 40KH05 TD2213Saniteettilämpötilalähetin€389.43
IFM TA2333 lämpötila-anturi, 1/2 tuuman Npt, -58 - 302 astetta F, 3.94 tuuman anturi, 4 - 20 Ma Dc | CR4MBV 40KG98 TA2333Lämpötila-anturi€359.70
IFM TA2343 lämpötila-anturi, 1/2 tuuman Npt, -58 - 302 astetta F, 5.9 tuuman anturi, 4 - 20 Ma tasavirta | CR4MBW 40KG99 TA2343Lämpötila-anturi€359.70
IFM TA2603 lämpötila-anturi, 1/4 tuuman Npt, -58 - 302 astetta F, 0.98 tuuman anturi, 4 - 20 Ma Dc | CR4MBX 40KH01 TA2603Lämpötila-anturi€332.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IFM TA2313 lämpötila-anturi, 1/2 tuuman Npt, -58 - 302 astetta F, 1.97 tuuman anturi, 4 - 20 Ma Dc
€347.81 / yksikkö