Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IFM PX3223 Pressure Transmitter, 0 PSI To 500 PSI, 4 To 20Ma Dc, 4-Pin M12 Connector, Ip65 | CR4LXA 35T583

IFM PX3223 painelähetin, 0 PSI - 500 PSI, 4 - 20 Ma tasavirta, 4-nastainen M12-liitin, Ip65

Varastossa
Tuote: CR4LXA Malli: PX3223Ristiviite: 35T583

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€485.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineanturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
IFM PX9118 painelähetin, 0 tuumaa Wc - 100 tuumaa Wc, 0 - 10 V tasavirta, 4-nastainen M12-liitin, Ip65 | CR4LWG 35T588 PX9118€677.45
IFM PX3228 painelähetin, 0 tuumaa wc - 100 tuumaa wc, 4 - 20 ma tasavirta, 4-nastainen M12-liitin, Ip65 | CR4LWH 35T576 PX3228€485.95
IFM PX9112 -painelähetin, 0 PSI - 1000 PSI, 0 - 10 V tasavirta, 4-nastainen M12-liitin | CR4LWJ 35T593 PX9112€485.95
IFM PX3222 -painelähetin, 0 PSI - 1000 PSI, 4 - 20 Ma tasavirta, 4-nastainen M12-liitin | CR4LWK 35T584 PX3222€485.95
IFM PX9114 -painelähetin, 0 - 100 PSI, 0 - 10 V tasavirta, 4-nastainen M12-liitin, Ip65 | CR4LWL 35T591 PX9114€485.95
IFM PX3224 -painelähetin, 0 PSI - 100 PSI, 4 - 20 Ma Dc, 4-nastainen M12-liitin, Ip65 | CR4LWM 35T579 PX3224€485.95
IFM PX9117 painelähetin, 0 PSI - 15 PSI, 0 - 10 V tasavirta, 4-nastainen M12-liitin, Ip65 | CR4LWN 35T589 PX9117€485.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IFM PX3223 painelähetin, 0 PSI - 500 PSI, 4 - 20 Ma tasavirta, 4-nastainen M12-liitin, Ip65
€485.95 / yksikkö