Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 770217 Akkukiinnike Kupari 40a Pr 1 | AB4GNJ 1XWP4

IDEAL 770217 Akkupidike Kupari 40a Pr 1

Varastossa
Tuote: AB4GNJ Malli: 770217Ristiviite: 1XWP4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkkuklipsi
YhteysRuuvi ja / tai puristus
MateriaaliKupari
Maks. Vahvistimet40
Maks. Leuan avaaminen5 / 8 "
TyyppiKuparitesti ja akku
Vaijerivalikoima3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 770217 Akkupidike Kupari 40a Pr 1
€22.40 /pakkaus