Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 770200L Alligator Clip eristämätön 4 kpl pakkaus | AB4GNB 1XWN6

IDEAL 770200L Alligator Clip eristämätön pakkaus 4 kpl

Varastossa
Tuote: AB4GNB Malli: 770200LRistiviite: 1XWN6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähauenleukakiinnitin
YhteysRuuvi ja / tai puristus
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen5 / 16 "
TyyppiEristämätön
Vaijerivalikoima22-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyseräTyyppiPkg. MääräHinta
IDEAL 770205 Alligator Clip Täysin eristetty PR 1 | AB4GND 1XWN8 770205Ruuvi, puristaAlligaattoripidikeTäysin eristetty2€3.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 770200L Alligator Clip eristämätön pakkaus 4 kpl
€4.19 /pakkaus