Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 35-299 -mutterinohjainsarja 3/16 - 1/2 He Pk7 | AA2HBA 10J827

IDEAL 35-299 mutterinväänninsarja 3/16 - 1/2 He Pk7

Varastossa
Tuote: AA2HBA Malli: 35-299Ristiviite: 10J827

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutteriasenninsarja
Terän materiaaliTeräs
KahvaTyyny-kahva
Käsittele väriäKeltainen, musta pito
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kahva materiaaliVinyyli
Hex4.76 12.70 on mm
Kuusiokoko3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
Palojen lukumäärä7
Kokonaispituus7 5 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Akselikromi
Varren pituus7"
Varren materiaaliTeräs
Varren tyyppiOntto pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 35-299 mutterinväänninsarja 3/16 - 1/2 He Pk7
€141.40 / yksikkö