Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 35-046 Liittimen poistotyökalu 8 tuumaa | AD9BYN 4PCY8

IDEAL 35-046 Liittimen poistotyökalu 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9BYN Malli: 35-046Ristiviite: 4PCY8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiittimen poistotyökalu
YhteystyyppiLiu'utettava
Pituus8"
MateriaaliNylonhartsikahva, teräsvarsi
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Koskettimen koko (puristus ja kuusikulmainen)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 35-046 Liittimen poistotyökalu 8 tuumaa
€39.47 / yksikkö