Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 30-C1212N Katuvalojen katkaisu Crimp Breakaway | AA8JPB 18G548

IDEAL 30-C1212N Katuvalon irrotuspuristuskatkaisu

Varastossa
Tuote: AA8JPB Malli: 30-C1212NRistiviite: 18G548

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatuvalo katkaise yhteys
VäriOranssi
LiitäntämateriaaliPeltattu messinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
MalliFuusioimaton
EristysPolypropeeni, TPE
Maks. Lämpötila105 astetta C
Maks. Jännite600 VAC
Kokonaispituus8.5 "
Ensisijainen lankalanka2-4 AWG
Toissijaisen langan alue2-4 AWG
TyyliLinjassa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Irrotettava / ei-irrotettava (irrotettava)
    • Ensisijaiset liitännät / napa (1)
    • Toissijaiset liitännät / napa (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMalliHinta
IDEAL 30-C1616 Katuvalojen katkaisulaite Crimp Breakaway | AA8JNJ 18G532 30-C1616röyheltääsulatettu€71.96
IDEAL 30-C1616N Katuvalo Discnnect Crimp Breakaway | AA8JNK 18G533 30-C1616NröyheltääFuusioimaton€73.32
IDEAL 30-S1212 Street Light Discnnect -sarjan ruuvi irrotettava | AA8JNL 18G534 30-S1212Aseta ruuvisulatettu€93.14
IDEAL 30-S1212N Katuvalojen katkaisuyhdistelmä | AA8JNM 18G535 30-S1212NAseta ruuviFuusioimaton€74.64
IDEAL 30-S1222 Katuvalo Discnnect Set Screw Breakaway | AA8JNT 18G540 30-S1222Aseta ruuvisulatettu€72.67
IDEAL 30-S1222N Katuvalo Discnnect Set Screw Breakaway | AA8JNU 18G541 30-S1222NAseta ruuviFuusioimaton€81.62
IDEAL 30-C1212 Katuvalojen katkaisulaite Crimp Breakaway | AA8JNV 18G542 30-C1212röyheltääsulatettu€85.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 30-C1212N Katuvalon irrotuspuristuskatkaisu
€88.66 / yksikkö