Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 30-9430 Eristetyt linemanspihdit 9-3/4 tuumaa | AJ2CCD 46W393

IDEAL 30-9430 Eristetyt Linemans-pihdit 9-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2CCD Malli: 30-9430Ristiviite: 46W393

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty Linemans Plier
Kahvan tyyppiergonominen
Leuan pituus1.5 "
Leuan paksuus1 / 4 "
Leuan leveys1.25 "
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus9.75 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkea vipuvaikutus: Ei
    • Wire Crimper: Ei
    • Kalanauhan vedin: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 30-9430 Eristetyt Linemans-pihdit 9-3/4 tuumaa
€179.09 / yksikkö