Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ICM ICM708 Speed ​​Control, 0.1 A, 18/30 V, hopea, hopea, 2.4 max. Watti, nopeudensäätö | CR4JLN 53YK30

ICM ICM708 nopeudensäätö, 0.1 A, 18/30 V, hopea, hopea, 2.4 maks. Watti, nopeudensäätö

Varastossa
Tuote: CR4JLN Malli: ICM708Ristiviite: 53YK30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakionopeussovellus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ICM ICM709 nopeudensäätö, 0.05 A, 18/30 V, hopea, vihreä, 1.2 maks. Watti, nopeudensäätö | CR4JLM 53YK31 ICM 709€91.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICM ICM708 nopeudensäätö, 0.1 A, 18/30 V, hopea, hopea, 2.4 maks. Watti, nopeudensäätö
€107.91 / yksikkö