Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ICM ICM326HNC päänpaineen säätö | AD8TVM 4MG75

ICM ICM326HNC päänpaineen säätö

Varastossa
Tuote: AD8TVM Malli: ICM326HNCRistiviite: 4MG75

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€358.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäänpaineen hallinta
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 75 C
ToimintoKorkean lämpötilan ohitus, lämpöpumpun ohitus ja säädettävä kovakäynnistyksen säätö ja moottorin katkaisunopeus
Tulojännite AC @ 60/50 Hz120 ja 240
PaineAlhainen, katkaisu ja nestemäinen hitaus huonossa ympäristössä
TilailmaisimenVihreä ja keltainen valo, moottorin täysi tai moduloitu jännite yhdellä silmäyksellä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9032904000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säätimet (päänpaine vaihtelemalla lauhduttimen läpi tulevaa ilmamäärää estääkseen höyrystimen jäätymisen)
    • Kovan aloituksen ajoitus (sek.) (0.1 - 5.0)
    • Triac-lähtötehovahvistimet (0.1-10.0)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ICM ICM325HNC päänpaineen säätö | AD8TVL 4MG74 ICM325HNC-
Tarjouspyyntö
ICM ICM327HNC päänpaineen säätö | AD8TVN 4MG76 ICM327HNC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICM ICM326HNC päänpaineen säätö
€358.92 / yksikkö