Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 28001 Joustava maalisuoja Alumiini 36 Tuumaa 18 Tuumaa Hndl | AB3HXB 1TKK2

HYDE 28001 Flex Paint Shield alumiini 36 tuumaa 18 tuumaa Hndl

Varastossa
Tuote: AB3HXB Malli: 28001Ristiviite: 1TKK2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava maalisuoja
VäriMusta
rakentaminenAlumiini
Pituus36 "
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)102.87
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi9603404060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenHinta
HYDE 28051 Joustava maalisuoja polypropeenia 36 tuumaa 18 tuumaa Hndl | AB3HXE 1TKK5 28051HopeaPolystyreeni€74.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 28001 Flex Paint Shield alumiini 36 tuumaa 18 tuumaa Hndl
€38.51 / yksikkö