Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 09077 Banjo Taper mahtuu 2 Quart Mud 41 jalkaa teippiä AA9GQV 1.PÄIVÄ5

HYDE 09077 Banjo kartio pitää 2 Quart mutaa 41 jalkaa teippiä

Varastossa
Tuote: AA9GQV Malli: 09077Ristiviite: 1 PÄIVÄ5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€263.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBanjo Taper
Terän materiaaliAlumiini
KahvaPolypropeeni / elastomeeri
Kahvan muotoiluKaareva pehmeä kahva
Kahva Dia.1-1 / 4 tuumaa
kahvan pituus5"
Pituus18 "
Leveys2 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5255
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 2 qt. Mutaosasto, mahtuu 41 jalkaa teippiä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 09077 Banjo kartio pitää 2 Quart mutaa 41 jalkaa teippiä
€263.39 / yksikkö