Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 02565 Kittiveitsi jäykkä 3/4 tuuman leveä hiiliteräs | AB8AGF 24Z426

HYDE 02565 Kittiveitsi jäykkä 3/4 tuumaa leveä hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AB8AGF Malli: 02565Ristiviite: 24Z426

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€16.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKittiveitsi
Terän pituus3.75 "
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppijäykkä
Terän leveys3 / 4 "
VäriMusta
Kahvan muotoiluVasaran pää
kahvan pituus4"
Kahva materiaaliNylon
Veitsi / kaavin alaluokkaKipsilevyt ja kitit
Reunojen määrä1
Kokonaispituus8 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän tyyppiTerän leveysKahvan muotoilukahvan pituusKokonaispituusHinta
HYDE 02600 Kittiveitsi jäykkä 4 hiiliteräs | AH8DBJ 38HR88 026004.5 "Taltta, Full Tang4"Kavennettu3.75 "8.125 "€18.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 02565 Kittiveitsi jäykkä 3/4 tuumaa leveä hiiliteräs
€16.89 / yksikkö