HUSQVARNA AD10 (220v) automaattisyöttöinen lisäporakone 220v | AE9ZYZ 6PEV3

HUSQVARNA AD10 (220v) Automaattisen alassyöttöliittimen ydinpora 220v

Varastossa
Tuote: AE9ZYZ Malli: AD10 (220v)Ristiviite: 6PEV3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,616.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen syöttölaite, ydinpora
Ei kuormitusta RPM0-35
Kokonaissyvyys5-1 / 2 "
Kokonaiskorkeus14 "
kokonaisleveys4"
Työkalun paino8 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)43.82
Laivan leveys (cm)25.72
HS-koodi8467290090
AlkuperämaaSE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA AD10 (220v) Automaattisen alassyöttöliittimen ydinpora 220v
€4,616.36 / yksikkö