Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUSQVARNA 502534601 kumihame ei merkintöjä AA8JKK 18G374

HUSQVARNA 502534601 Kumihame, ei jälkiä

Varastossa
Tuote: AA8JKK Malli: 502534601Ristiviite: 18G374

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€494.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumihame

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUSQVARNA 502548601 Kumihame ei merkintöjä AA8JKW 18G385 502548601€433.13
HUSQVARNA 574272002 kumihame | AA8JLK 18G398 574272002€226.37
HUSQVARNA 574272001 Kumihame | AA8JLQ 18G404 574272001€190.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA 502534601 Kumihame, ei jälkiä
€494.59 / yksikkö