Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUSKY A1036G Beam Tie 36l x 3-3/16l x 36d x 1-1/2h Harmaa | AB2AJF 1KBF3

HUSKY A1036G Beam Tie 36l x 3-3/16L x 36d x 1-1/2h Harmaa

Varastossa
Tuote: AB2AJF Malli: A1036GRistiviite: 1KBF3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalkinside
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus1.5 "
Pituus36 "
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys3.25 "
Kokonaiskorkeus1.5 "
kokonaisleveys36 "
jänneväli36 "
Leveys3.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaissyvyyskokonaisleveysjänneväliHinta
HUSKY A1042G Beam Tie 42l x 3-3/16l x 42d x 1-1/2h Harmaa | AB2AJG 1KBF4 A1042G42 "3.187 "42 "42 "€22.94
HUSKY A1048G Beam Tie 48l x 3-3/16l x 48d x 1-1/2h Harmaa | AB2AJH 1KBF5 A1048G48 "3.187 "48 "48 "€31.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSKY A1036G Beam Tie 36l x 3-3/16L x 36d x 1-1/2h Harmaa
€19.70 / yksikkö