HUSKY 21E930 96 W x 36 D x 96 tuuman H teräslavatelineen lisälaite, 19, 380 paunaa. CD2MMY 59LA56

HUSKY 21E930 96 L x 36 S x 96 tuumaa K Teräslavatelineen lisäyksikkö, 19, 380 Lbs. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: CD2MMY Malli: 21E930Ristiviite: 59LA56

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€899.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavatelineen lisälaite
Palkin korkeus4-3 / 8 "
Kapasiteetti hyllyä kohti6111 lb
VäriOranssit palkit / vihreät pystypalkit
Suorittaa loppuunPolyuretaaniteline / esigalvanoitu kansi
Pohjalevyt4 "x 4-1 / 4"
Kantavuus19,380 paunaa tasaisesti sijoitettujen palkkien ollessa 36 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus96 "
kokonaisleveys96 "
Vaiheen syvyys3 / 4 "
TyyliRullamuotoinen
Käytettävä leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 97.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSKY 21E930 96 L x 36 S x 96 tuumaa K Teräslavatelineen lisäyksikkö, 19, 380 Lbs. Kapasiteetti
€899.18 / yksikkö