HUOT 33940 Cnc Speedyscoot 40 Taper 24 Tool 30 x 35 | AC3HRG 2TRA9

HUOT 33940 Cnc Speedyscoot 40 kartio 24 työkalu 30 x 35

Varastossa
Tuote: AC3HRG Malli: 33940Ristiviite: 2TRA9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€577.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCNC SpeedyScoot, 40 kartiota
Pyörän koko4 x 1 1/2 "
Pyörän tyyppiMuovi, 2 kääntyvää lukitusta ja 2 kiinteää
VäriMusta kärry mustalla hyllyllä
Syvyys15 "
Suorittaa loppuunMattetut sivut ja hylly
MitataSivut ja hyllyt 16
VetimetKestävä 12-mittari teräs
Korkeus35 "
OmistaaJopa 24 työkalua
Kuormitusluokitus1000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä1 kiinteä
TyyppiRaskas
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)79.5
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 33940 Cnc Speedyscoot 40 kartio 24 työkalu 30 x 35
€577.55 / yksikkö