Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUOT 30550 poraindeksi Jobberin pituus muovi | AF6GWM 18EC58

HUOT 30550 Drill Index Jobber pituus muovi

Varastossa
Tuote: AF6GWM Malli: 30550Ristiviite: 18EC58

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorahakemisto
Omistaa1/16 "- 1/2" jakeet 64: llä
MateriaaliMuovi
Ei sisällyTyökalut
Osastojen lukumäärä29
Laatikoiden lukumäärä1
Kokonaiskorkeus (tuumaa)6-1/2
Kotelon kokonaisleveys (tuumaa)3-3/4
TyyppiJobberin pituus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi9403200030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukko sisältyy (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
HUOT 30650 Pora Indeksi Mekaniikka Pituus Muovi | AF6GWN 18EC59 30650Mekaniikka Pituus€31.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 30550 Drill Index Jobber pituus muovi
€31.30 / yksikkö