HUMBOLDT HM-4184.38 Huokoinen kivi, 38mm | CL6MQG

HUMBOLDT HM-4184.38 Huokoinen kivi, 38 mm

Tuote: CL6MQG Malli: HM-4184.38
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyötykivi

Tuotteen yksityiskohdat:

Huokoinen kivi, 38mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT HM-4184.100 Huokoinen kivi, 100mm | CL6MPZ HM-4184.100-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HM-4184.14 Huokoinen kivi, 1.4 tuuman koko | CL6MQA HM-4184.14-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HM-4184.15 Huokoinen kivi, 1.5. tuuman koko | CL6MQB HM-4184.15-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HM-4184.150 Huokoinen kivi, 150mm | CL6MQC HM-4184.150-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HM-4184.20 Huokoinen kivi, 2.0 tuuman koko | CL6MQD HM-4184.20-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HM-4184.28 Huokoinen kivi, 2.8 tuuman koko | CL6MQE HM-4184.28-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HM-4184.35 Huokoinen kivi, 35mm | CL6MQF HM-4184.35-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT HM-4184.38 Huokoinen kivi, 38 mm