HUMBOLDT HB-5016 Penkkivaaka, 165lb, 120V, 60Hz | CL6HDW

HUMBOLDT HB-5016-penkkivaaka, 165 lb, 120 V, 60 Hz

Tuote: CL6HDW Malli: HB-5016
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkivaaka

Tuotteen yksityiskohdat:

Penkkivaaka, 165lb, 120V, 60Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT HB-5016.4F penkkivaaka, 165lb, 220V, 50/60Hz | CL6HDX HB-5016.4F-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HB-5017 penkkivaaka, 75kg x 1g, 120V, 60Hz | CL6HDY HB-5017-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HB-5017.4F penkkivaaka, 75kg x 1g, 220V, 50/60Hz | CL6HDZ HB-5017.4F-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HB-5018 -penkkivaaka, 150kg x 0.01g, 120V, 60Hz | CL6HEA HB-5018-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HB-5018.4F-penkkivaaka, 150kg x 0.01g, 220V, 50/60Hz | CL6HEB HB-5018.4F-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HB-5019 penkkivaaka, 150kg x 2g, 120V, 60Hz | CL6HEC HB-5019-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HB-5019.4F-penkkivaaka, 150kg x 2g, 220V, 50/60Hz | CL6HED HB-5019.4F-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT HB-5016-penkkivaaka, 165 lb, 120 V, 60 Hz