HUMBOLDT H-30145.4F laboratoriopenkkiuuni, 450 astetta F Max. Lämpötila, 7 cu. ft. kapasiteetti, 2110W, 230V, 50/60Hz | AE3JNE 5DNZ1

HUMBOLDT H-30145.4F laboratoriopenkkiuuni, 450 astetta F Max. Lämpötila, 7 cu. ft. kapasiteetti, 2110W, 230V, 50/60Hz

Varastossa
Tuote: AE3JNE Malli: H-30145.4FRistiviite: 5DNZ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,282.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratoriopenkki
Sisällä käytettävissä olevat mitat26 x 20 x 26 "
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Ulkomitat33 x 24 x 32 "
Tehon kulutusVähintään 2110 wattia
Tehontarve230 V, 50/60 Hz
Hyllyn kapasiteetti50 lbs.
Temp. tarkkuus+/- 1
Temp. alueYmpäristö 225 asteeseen C
tilavuus7.0 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 200.7
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi8514300000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Analoginen lämpötilan säätö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-30135.4F laboratoriopenkkiuuni, 450 astetta F Max. Lämpötila, 10.6 cu. ft. kapasiteetti, 1920W, 230V, 50/60Hz | CL6JBW H-30135.4F-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-30140.4F laboratoriopenkkiuuni, 300 astetta F Max. Lämpötila, 7 cu. ft. kapasiteetti, 1050W, 230V, 50/60Hz | CL6JBX H-30140.4F-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-30160.4F laboratoriopenkkiuuni, 550 astetta F Max. Lämpötila, 6.6 cu. ft. kapasiteetti, 3000W, 230V, 60Hz | CL6JBY H-30160.4F-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-30160.4FSS laboratoriopenkkiuuni, 550 astetta F Max. Lämpötila, 6.6 cu. ft. kapasiteetti, 3000W, 230V, 60Hz | CL6JBZ H-30160.4FSS-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-30135 laboratoriopenkkiuuni, 450 astetta. F Max. Lämpötila 10.6 cu. ft. kapasiteetti, 1920W, 115V, 60Hz | CL6JCA H-30135-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-30140 Laboratoriopenkkiuuni, 7 cu. ft., analoginen lämpötilansäätö, 300 astetta F, 115 V, 50/60 Hz, 1050 W | CL6JCB H-30140-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-30145 laboratoriopenkkiuuni, 450 astetta. F Max. Lämpötila, 7 cu. ft. kapasiteetti, 1920W, 115V, 60Hz | CL6JCC H-30145-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-30145.4F laboratoriopenkkiuuni, 450 astetta F Max. Lämpötila, 7 cu. ft. kapasiteetti, 2110W, 230V, 50/60Hz
€4,282.15 / yksikkö