HUMBOLDT H-2435.10 Lasinen tislausloukku, 10 ml

Tuote: CL6KQQ Malli: H-2435.10
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnsa runko

Tuotteen yksityiskohdat:

Lasinen tislausloukku, 10 ml

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-2435.20 Tislausloukku, 20ml | CL6KQR H-2435.20-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-2435.25 Cap Trap, 25 ml, haihtuville tisleille | CL6KQT H-2435.25-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-2435.5 lasitislausloukku, 5 ml | CL6KQU H-2435.5-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-2435.10 Lasinen tislausloukku, 10 ml