HUMBOLDT H-1631 Lämpöhäviö ohutkalvouuni, 120V, 60Hz | CL6LLT

HUMBOLDT H-1631 Loss-On-Heat Thin Film Oven, 120V, 60Hz

Tuote: CL6LLT Malli: H-1631
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUuni

Tuotteen yksityiskohdat:

Lämpöhäviö, ohutkalvouuni, 120 V, 60 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-1631.5F Lämpöhäviöuuni, 220V, 50Hz | CL6LLU H-1631.5F-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-1631 Loss-On-Heat Thin Film Oven, 120V, 60Hz