HUMBOLDT H-1440.4F annostelija, 6Qt, 220V 50/60Hz | CL6HHF

HUMBOLDT H-1440.4F annostelija, 6Qt, 220V 50/60Hz

Tuote: CL6HHF Malli: H-1440.4F
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaatti

Tuotteen yksityiskohdat:

Annostelija, 6Qt, 220V 50/60Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-1440 annostelija, 6 Qt, 120V 60Hz | CL6HHE H-1440-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1442 annostelija, 12Qt, 120V 60Hz | CL6HHG H-1442-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1442.4F annostelija, 12Qt, 220V 50/60Hz | CL6HHH H-1442.4F-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-1440.4F annostelija, 6Qt, 220V 50/60Hz