HUMBOLDT H-1355.4F Asfalttinäytteen ejektori, moottoroitu, 220V, 50/60HZ | CL6NBP

HUMBOLDT H-1355.4F asfaltin näyteejektori, moottoroitu, 220V, 50/60HZ

Tuote: CL6NBP Malli: H-1355.4F
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräviskuri

Tuotteen yksityiskohdat:

Asfalttinäytteen ejektori, moottoroitu, 220V, 50/60HZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-4185 vaakasuuntainen näyteejektori, 120V, 60Hz | CL6LCN H-4185-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4185.2F vaakasuuntainen näyteejektori, 220V, 60Hz | CL6LCP H-4185.2F-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4185.5F vaakasuuntainen näyteejektori, 220V, 50Hz | CL6LCQ H-4185.5F-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4150.4F moottoroitu näyteejektori, 220V 50/60Hz | CL6LWX H-4150.4F-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4150 moottoroitu näyteejektori, 120V 60Hz | CL6LWY H-4150-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1355 asfaltin näyteejektori, 120V, 60Hz | CL6NBN H-1355-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4155A Käsikäyttöinen näyteejektori | CL6RAA H-4155A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-1355.4F asfaltin näyteejektori, moottoroitu, 220V, 50/60HZ