HUMBOLDT 5DNN1 Asfaltti/betonisekoitin Kiinteä 5 gallona | AE3JKZ

HUMBOLDT 5DNN1 Asfaltti/betonisekoitin Kiinteä 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AE3JKZ Malli: 5DNN1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,350.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsfaltti- / betonisekoitin, kiinteä
HP1/4
MateriaaliMetalli
Käyntinopeus60 rpm
Virta vaaditaan120 V 60 Hz
tilavuus5 Gallon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.752
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi8479100060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 4 sekoituskulmaa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT 5DNN1 Asfaltti/betonisekoitin Kiinteä 5 gallonaa
€1,350.51 / yksikkö