HUGHES SAFETY TEST-KIT, jossa ämpäri, suihkusukka, kuituholkki, levyloki | CE7PYL 30560

HUGHES SAFETY TEST-KIT, jossa ämpäri, suihkusukka, kuituholkki, äänitysloki

Varastossa
Tuote: CE7PYL Malli: TEST-KITRistiviite: 30560

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€147.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäsuihkutesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)40.64

Tuotteen yksityiskohdat:

Hughes Safety TEST-KIT, ämpäri, sisältää kaikki tarvittavat laitteet yläpuolisten hätäsuihkujen virtauksen testaamiseen.

Ominaisuudet:

  • Hughes Safety TEST-KIT kauhalla soveltuu käytettäväksi kaikissa asennetuissa suihkujärjestelmissä, niin sisällä kuin ulkona.
  • Sen mukana tulee helposti koottava PVC-tukirengas ja -kahva, vedenpitävä holkki, korkeatiheyksinen polyeteenikauha, kauhan kansi ja ennätystuki.
  • Suuritiheyksinen polyeteenikuituholkki, 81 tuumaa pitkä ja 11 tuumaa, ohjaa suihkun ämpäriin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä kauhalla varustettu Hughes Safety TEST-KIT kannettava?

V. Kyllä, kaikki tämän hätäsuihkutestisarjan osat mahtuvat ämpäriin turvallista säilytystä ja kätevää kuljetusta varten.

K. Mitä hyötyä holkista on tässä kauhalla varustetussa Hughes Safety TEST-KIT -pakkauksessa?

A. Korkeatiheyksistä polyeteenikuituholkkia käytetään ohjaamaan kaikki suihkun poisto mukana toimitettuun sankoon.

K. Mikä on Hughes Safety TEST-KIT -pakkauksessa toimitetun kauhan säilytyskapasiteetti?

A. 5 gallonaa (18.9 litraa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUGHES SAFETY TEST-KIT, jossa ämpäri, suihkusukka, kuituholkki, äänitysloki
€147.44 / yksikkö